text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Trudne warunki zastosowania, takie jak wilgoć, zimno lub ekstremalne wahania temperatury, nie mogą zaszkodzić tej ściernicy do cięcia PREMIUM. Nawet w ekstremalnych sytuacjach gwarantuje ona czyste i jasne obszary cięcia bez konieczności czasochłonnej przeróbki. Oprócz ręcznych przecinarek z silnikami benzynowymi lub elektrycznymi, narzędzie to może być

Numer artykułu 2P343339
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 24
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Trudne warunki zastosowania, takie jak wilgoć, zimno lub ekstremalne wahania temperatury, nie mogą zaszkodzić tej ściernicy do cięcia PREMIUM. Nawet w ekstremalnych sytuacjach gwarantuje ona czyste i jasne obszary cięcia bez konieczności czasochłonnej przeróbki. Oprócz ręcznych przecinarek z silnikami benzynowymi lub elektrycznymi, narzędzie to może być również używane w potężnych maszynach stacjonarnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2P343339
EAN 9003176764234
UBB 500572042371
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 676423
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.