text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Tarcza do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja. Narzędzie to doskonale nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czysto ręcznych, jak i z prowadzeniem. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spalinowych.

Numer artykułu 1Z446358
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja. Narzędzie to doskonale nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czysto ręcznych, jak i z prowadzeniem. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spalinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z446358
EAN 9003173847541
UBB 500572049483
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 384754
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.