text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 20


Ściernica do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja w każdym przypadku. Narzędzie to bardzo dobrze nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czystych, jak i prowadzonych z wolnej ręki. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spali

Numer artykułu 7B016837
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja w każdym przypadku. Narzędzie to bardzo dobrze nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czystych, jak i prowadzonych z wolnej ręki. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spalinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7B016837
EAN 9003173847534
UBB 500572049301
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 384753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.