text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 282150 125 x 0,75 x 22,2


Za pomocą ściernic do cięcia PREMIUM*** do stali nierdzewnej nowej generacji możliwa jest większa wydajność przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Supercienkie ściernice do cięcia dostępne są w przedziale grubości od 0,75 do 1,6 mm. Nadają się one szczególnie do cienkościennych blach, profili i rur, ale także do stali zbrojeniowej.

Numer artykułu T6099.125.097
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 0.75
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 0.75
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Tyrolit
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu T6099.125.097
EAN 9003172821504
UBB 500503130436
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 282150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.