text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 250 x 1,5 x 32


Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i p

Numer artykułu 6O587662
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 250
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 250
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i poprzecznym. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 167207
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.