text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 250 x 1,5 x 25,4


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych maszynach do cięcia i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszc

Numer artykułu 4S877174
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych maszynach do cięcia i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 4S877174
EAN 9003173735206
UBB 500572065059
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 373520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.