text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 250 x 1,8 x 32


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnoś

Numer artykułu 7W426319
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.8
Średnica tarczy (mm) 250
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.8
Średnica tarczy (mm) 250
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 7W426319
EAN 9003175968480
UBB 500572065133
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 596848
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.