text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 230 x 3,5 x 22,23


Tarcza do cięcia PREMIUM została specjalnie opracowana do wygodnej pracy na wszystkich materiałach odlewanych. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji połączonej z zastosowaniem wysokiej jakości tlenku cyrkonu i aluminium, narzędzie to ma wyjątkową zdolność cięcia. Tarcza do cięcia jest dostępna w 3 różnych twardościach - dzięki czemu jest dobrze przy

Numer artykułu 9C825957
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Marka Tyrolit
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM została specjalnie opracowana do wygodnej pracy na wszystkich materiałach odlewanych. Dzięki innowacyjnej technologii produkcji połączonej z zastosowaniem wysokiej jakości tlenku cyrkonu i aluminium, narzędzie to ma wyjątkową zdolność cięcia. Tarcza do cięcia jest dostępna w 3 różnych twardościach - dzięki czemu jest dobrze przygotowana do każdego zastosowania na odlewach.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C825957
EAN 9003179298897
UBB 500572054327
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 929889
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.