text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia wyda

Numer artykułu 7B417686
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu 7B417686
EAN 9003172428017
UBB 500683333974
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332771
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.