text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Kółko tnące Tyrolit 230 x 2,0 x 22,23


Ściernice do cięcia TYROLIT PREMIUM*** nowej generacji zapewniają większą wydajność w stosunku do innych ściernic PREMIUM przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Przy cięciu metali nieżelaznych niezbędnym warunkiem są wysokie własności tnące narzędzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT opracowała specjalną technologię i metodę produkcji, która pozwala uzyskać krótki czas cięcia także metali nieżelaznych. Nowe specyfikacje zapobiegają dotychczas powszechnemu zapychaniu i stępianiu się ściernicy do cięcia.

Numer artykułu 4Y454025
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41

Opis

Ściernice do cięcia TYROLIT PREMIUM*** nowej generacji zapewniają większą wydajność w stosunku do innych ściernic PREMIUM przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Przy cięciu metali nieżelaznych niezbędnym warunkiem są wysokie własności tnące narzędzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT opracowała specjalną technologię i metodę produkcji, która pozwala uzyskać krótki czas cięcia także metali nieżelaznych. Nowe specyfikacje zapobiegają dotychczas powszechnemu zapychaniu i stępianiu się ściernicy do cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y454025
EAN 9003172444208
UBB 500683338502
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332825
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.