text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną p

Numer artykułu 9Z462247
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z462247
EAN 9003172426297
UBB 500683333719
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.