text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotu

Numer artykułu 7E406969
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332809
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.