text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 230 x 1,9 x 22,23


Tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numer artykułu 7S233140
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S233140
EAN 9003172412436
UBB 500683341712
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332856
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.