text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223040 300 x 3,5 x 32mm


Tarcza tnąca BASIC do piły spalinowej to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stali. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza do cięcia może stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej kon

Numer artykułu T6180.300.353
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 100
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC do piły spalinowej to uniwersalne narzędzie do cięcia dużych przekrojów stali. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza do cięcia może stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i łatwości cięcia, ta tarcza tnąca jest idealna do pracy w domu lub na placu budowy.

Numery artykułów

Numer artykułu T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.