text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223031 230 x 3,0 x 22,23


Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Numer artykułu T6184.230.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 230
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6184.230.322
EAN 9003172230313
UBB 500504620971
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223031
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.