text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223021 115 x 2,5 x 22,23


To narzędzie zaprojektowano zarówno do stali, jak i stali nierdzewnej. Naszą ściernicę do cięcia 2w1 BASIC* charakteryzuje wysoka trwałość i stabilność. Narzędzie nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i twardego materiału.

Numer artykułu T6183.115.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 42

Opis

Ściernica do cięcia 1,6 mm znajdująca się w asortymencie BASIC* nadaje się przede wszystkim do szybkiego i wygodnego cięcia bez zadziorów. Mocne ściernice w przedziale od 2,0 do 3,0 mm mają bardzo wysoką trwałość i uniwersalne zastosowanie.

Numery artykułów

Numer artykułu T6183.115.272
EAN 9003172230214
UBB 500504619585
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223021
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.