text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223019 230 x 3,0 x 22,23


Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Objednací číslo T6181.230.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 230
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.