text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223016 150 x 2,5 x 22,23


Dzięki dużej zdolności skrawającej ściernica do cięcia BASIC* umożliwia zmniejszenie nakładów pracy przez operatora. W przypadku stosowania powszechnych materiałów budowlanych ściernica przekonuje czystymi krawędziami tnącymi i dobrą jakością cięcia. Mocne ściernice w przedziale od 2,5 do 3,0 mm w wariancie BASIC mają bardzo wysoką trwałość i możliwość uniwersalnego zastosowania.

Numer artykułu T6181.150.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 77
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu T6181.150.272
EAN 9003172230160
UBB 500504616854
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223016
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.