text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223015 125 x 2,5 x 22,23


Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Referência T6181.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 55
Kod towaru 68042218
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Tarcza tnąca BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Números do artigo

Referência T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 223015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.