text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 223000 178 x 3,0 x 22,23mm


Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówn

Numer artykułu T6180.178.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 160
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.