text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 222998 125 x 2,5 x 22,2 mm


Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówn

Numer artykułu T6180.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 70
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6180.125.272
EAN 9003172229980
UBB 500504789602
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222998
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.