text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 222042 178 x 3,0 x 22,23


Tarcza do cięcia BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Numer artykułu T6181.178.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia BASIC nadaje się do cięcia szerokiej gamy materiałów kamiennych, w tym płytek, ceramiki i cegieł. Dostępne w grubościach od 2,5 do 3 mm, narzędzia te umożliwiają uzyskanie czystych krawędzi cięcia. Tarcza tnąca BASIC oferuje zatem ekonomiczną opcję do cięcia kamienia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.