text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 200 x 1,6 x 32


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnoś

Numer artykułu 6W393932
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) 41N

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W393932
EAN 9003172058221
UBB 500572064482
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 205822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.