text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Kółko tnące Tyrolit 200 x 1,5 x 32


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnośc

Numer artykułu 8C155011
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 41N

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C155011
EAN 9003172821146
UBB 500572064714
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 282114
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.