text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 200 x 1,2 x 30


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnośc

Numer artykułu 3J736342
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 151
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Marka Tyrolit
O (max.) 1A1RH 06290G
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 3J736342
EAN 9003176032845
UBB 500572220159
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 603284
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.