text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 178 x 2,5 x 22,23


Tarcza do cięcia BASIC 2w1 to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem

Numer artykułu 9L252672
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia BASIC 2w1 to doskonałe narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 250165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.