text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 175 x 3,0 x 51


Diamentowa ściernica do cięcia PREMIUM firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych z węglika wolframu. Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej pr

Numer artykułu 4V031942
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 175
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 175
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 51
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Diamentowa ściernica do cięcia PREMIUM firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych z węglika wolframu. Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki i optymalną odporność na zużycie, przenosząc procesy produkcyjne na nowy poziom wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 607744
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.