text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 170542 125 x 1,2 x 22,23


Ściernice do cięcia TYROLIT PREMIUM*** nowej generacji zapewniają większą wydajność w stosunku do innych ściernic PREMIUM przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Przy cięciu metali nieżelaznych niezbędnym warunkiem są wysokie własności tnące narzędzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT opracowała specjalną technologię i metodę produkcji, która pozwala uzyskać krótki czas cięcia także metali nieżelaznych.

Numer artykułu T6119.125.144
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu T6119.125.144
EAN 9003171705423
UBB 500625554331
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 170542
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.