text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 25,0 x 25


Ściernica PREMIUM 1F80 jest szczególnie odpowiednia do wymagających zadań szlifierskich w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali nierdzewnej. Ta wysokowydajna ściernica do szlifowania zgrubnego pomaga w wielu różnych pracach, takich jak wykonywanie rowków i nacięć, gratowanie kół zębatych, szlifowanie zgrubne zakrzywionych powierzchni w

Numer artykułu 0V417117
Średnica 125
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 30
Marka Tyrolit
O (max.) 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM 1F80 jest szczególnie odpowiednia do wymagających zadań szlifierskich w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali nierdzewnej. Ta wysokowydajna ściernica do szlifowania zgrubnego pomaga w wielu różnych pracach, takich jak wykonywanie rowków i nacięć, gratowanie kół zębatych, szlifowanie zgrubne zakrzywionych powierzchni w zagłębieniach, a także w konserwacji łopatek turbin. Dzięki systemowi spoiwa zaprojektowanemu specjalnie dla stali nierdzewnej, narzędzie to pozostaje agresywne przez bardzo długi czas, a jego żywotność jest wyraźnie wydłużona. Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, wżerów i zmniejszeniu wytrzymałości zmęczeniowej, zapewniając w ten sposób najlepsze wyniki w przypadku stali nierdzewnej. W przypadku średnic powyżej 80 mm zalecamy stosowanie osłony ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V417117
EAN 9003174412045
UBB 500572028503
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 441204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.