text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 2,8 x 22,23


Ściernica do cięcia BASIC CUT AND GRIND to uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Ta tarcza do cięcia została zaprojektowana do szybkiego i wydajnego cięcia i szlifowania za pomocą szlifierki kątowej. Tarcza do cięcia CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich zadań jak szlifowanie, usuwanie zadziorów i kształtowanie, a także cięcie i zagłębiani

Numer artykułu 7M561219
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica do cięcia BASIC CUT AND GRIND to uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Ta tarcza do cięcia została zaprojektowana do szybkiego i wydajnego cięcia i szlifowania za pomocą szlifierki kątowej. Tarcza do cięcia CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich zadań jak szlifowanie, usuwanie zadziorów i kształtowanie, a także cięcie i zagłębianie za pomocą jednego narzędzia i w jednym kroku.

Numery artykułów

Numer artykułu 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 757089
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.