text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Kółko tnące Tyrolit 125 x 2,0 x 22,23


Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Tarcza do cięcia, wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Tarcza CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich zadań jak szlifowanie i usu

Numer artykułu 6J312471
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM CUT AND GRIND to doskonałe uniwersalne narzędzie do cięcia i szlifowania. Tarcza do cięcia, wykonana z wysokiej jakości materiałów, posiada specjalne zabezpieczenie przed głębokim cięciem, dzięki czemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas cięcia. Tarcza CUT AND GRIND umożliwia wykonywanie takich zadań jak szlifowanie i usuwanie zadziorów, a także cięcie i zagłębianie w jednym kroku.

Numery artykułów

Numer artykułu 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34042757
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.