text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 2,5 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które sprawia, że cięcie metali nieżelaznych jest dziecinnie proste. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania mater

Numer artykułu 5P218695
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które sprawia, że cięcie metali nieżelaznych jest dziecinnie proste. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza jest wyjątkowo trwała i zapewnia stałą wydajność.

Numery artykułów

Numer artykułu 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 366888
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.