text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,6 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną p

Numer artykułu 7B094356
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu 7B094356
EAN 9003172425238
UBB 500683332984
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332756
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.