text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23


Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas stania, a także łatwość

Numer artykułu 3E058142
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas stania, a także łatwość cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 3E058142
EAN 9003172410081
UBB 500683339591
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332832
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.