Tarcze do cięcia
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
Szlifowanie
Tarcze do cięcia
3C245666
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
Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3C245666
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
60
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Corundum
O (max.)
41
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Tarcza tnąca STANDARD 2w1 do szlifierki kątowej to rozwiązanie dla tych, którzy szukają wydajnego narzędzia do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Umożliwia ona wygodną pracę, zapewnia precyzyjne i niezawodne rezultaty oraz została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Ta tarcza do cięcia jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wykonywać cięcia z maksymalną wydajnością.
Numery artykułów
Numer artykułu
3C245666
EAN
9003172413709
UBB
500683342397
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
34332860