text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,0 x 20


Ściernica do cięcia PREMIUM CBN firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych ze stali szybkotnącej (HSS). Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej

Numer artykułu 3X925284
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 151
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
O (max.) 1A1R

Opis

Ściernica do cięcia PREMIUM CBN firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych ze stali szybkotnącej (HSS). Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki i optymalną odporność na zużycie, przenosząc procesy robocze na nowy poziom wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 164485
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.