text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 125 x 1,0 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną p

Položka č. 2O944234
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tarcza tnąca PREMIUM LONGLIFE do szlifierki kątowej została opracowana specjalnie z myślą o długotrwałym cięciu. Dzięki swojej mocnej konstrukcji jest idealnym narzędziem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z bardzo wysokiej jakości materiałów, została zoptymalizowana pod kątem dodatkowej trwałości. Ta wyjątkowa tarcza tnąca zapewnia wydajną pracę.

Čísla materiálu

Položka č. 2O944234
EAN 9003172424538
UBB 500683332562
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332754
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.