text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Kółko tnące Tyrolit 115 x 2,0 x 22,23


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numer artykułu 1R612756
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 637066
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.