text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które ułatwia cięcie metali nieżelaznych. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza j

Numer artykułu 8C408575
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które ułatwia cięcie metali nieżelaznych. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza jest wyjątkowo trwała i zapewnia stałą wydajność.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C408575
EAN 9003172442594
UBB 500683338197
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34332821
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.