text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 115 x 1,0 x 22,23


Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówn

Numer artykułu 1K907171
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka TYROLIT
O (max.) 41

Opis

Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1K907171
EAN 9003172409832
UBB 500683343957
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34332870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.