text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 115 x 1,6 x 22,23


Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówn

Numer artykułu 6B453084
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC 2w1 to idealne narzędzie do wszystkich zadań związanych z cięciem. Bez względu na to, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne wykonane ze stali lub stali nierdzewnej, ta tarcza tnąca doskonale spełnia swoje zadanie. Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie sprawiają, że to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów. Dzięki tarczy tnącej BASIC 2w1 zadania związane z cięciem można wykonywać szybciej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 6B453084
EAN 9003172409146
UBB 500683344377
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34332872
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.