text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 115 x 1,2 x 22,23


Ściernice do cięcia TYROLIT PREMIUM*** nowej generacji zapewniają większą wydajność w stosunku do innych ściernic PREMIUM przy znacznym ograniczeniu zużycia narzędzia. Przy cięciu metali nieżelaznych niezbędnym warunkiem są wysokie własności tnące narzędzia. Aby to osiągnąć, firma TYROLIT opracowała specjalną technologię i metodę produkcji, która pozwala uzyskać krótki czas cięcia także metali nieżelaznych.

Numer artykułu 7S890848
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit

Numery artykułów

Numer artykułu 7S890848
EAN 9003171705805
UBB 500572055159
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 170580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.