text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Bezpečnostní obuv TONIC SAS Low 46 Black


Numéro d'article 0K831044
Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Tipo Zapato
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Emballé par 1

Spécifications

Barva Černá
Design Nízký
Vodotěsnost Ne
Tipo Zapato
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Calzado 46
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Dětský model Ne
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Material puntera de seguridad Aluminio
Forro de material Otro
Ortopédico
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ne
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL)
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Jallatte
Código de producto 64034000
Model JYJY204
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K831044
EAN 3597810273436
UBB 500673801592
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant JYJY20446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.