text.skipToContent text.skipToNavigation

Izolowany klucz sześciokątny Facom VSE 1000V 3 mm stal 125 mm


Klucz produkowany ze stali stopowej hartowanej zapewniającej wytrzymałość wyższą niż wymagana przez normy. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy".

Numer artykułu 7E994250
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 3
Długość wału (mm) 113
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 3
Długość wału (mm) 113
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 125
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) Inny
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 85
Marka Facom
O (max.) 83.AVSE

Numery artykułów

Numer artykułu 7E994250
EAN 3148511246665
UBB 500638904259
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83.3AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.