text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Stal nierdzewna A1 Kołek rozporowy Mocowanie

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Numer artykułu
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1

Specyfikacje

Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1

Wymiary

Tolerancja m6

Opis

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Normy

ISO 2338

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.