Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
4O317022
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
Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4O317022
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Całkowita długość (mm)
74.5
Rozmiar złącza
1/2 cala
Maks. obciążenie (Nm)
120
Szerokość głowicy (mm)
40
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Całkowita długość (mm)
74.5
Rozmiar złącza
1/2 cala
Maks. obciążenie (Nm)
120
Szerokość głowicy (mm)
40
Rozmiar połączenia (mm)
12.5
Nadaje się do przedłużenia
Nie
Z przedłużką
Nie
Mocowanie prostokątne
Nie
Z podziałką
Nie
Marka
Hazet
Type
6403-1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4O317022
EAN
4000896027521
UBB
500582165378
UNSPSC
27112720
Artykuł producenta nr
4000822819