text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Numer artykułu 0W318266
Grubość ścianki (mm) 2.3
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 17
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.3
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 17
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 2 inch (50)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 50
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Parsch
Type 4000350053

Numery artykułów

Numer artykułu 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Artykuł producenta nr 2558 M.K.
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.