text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AHL length 260 mm left steel max. 1.2 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Numer artykułu 2Q413255
Długość ostrza (mm) 33
Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 33
Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Marka Erdi

Opis

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D27AL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.