text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D39ASSL length 230 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Extremely compact cutter head with a partially countersunk head screw connection for increased manoeuvrability and precision for curved cuts. Joint area screwed connection with stud bolt, sintered disc and maintenance-free spring for extreme robustness. Reduced handle opening angle for optimised handling and an

Numer artykułu 7S947740
Długość ostrza (mm) 30
Długość (mm) 230
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 30
Długość (mm) 230
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Marka Erdi

Opis

For continuous, straight and curved cuts. Extremely compact cutter head with a partially countersunk head screw connection for increased manoeuvrability and precision for curved cuts. Joint area screwed connection with stud bolt, sintered disc and maintenance-free spring for extreme robustness. Reduced handle opening angle for optimised handling and an even cutting length. Central latch for easy operation without having to change your grip. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 7S947740
UBB 500719114117
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D39ASSL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.