text.skipToContent text.skipToNavigation

Hydrauliczne szczypce do zaciskania Facom w pudełku 10-70 mm² 215 mm długości


Przykłady zastosowań: akumulator, alternator, rozrusznik, klapa tylna, przyczepy. Zaciskanie wysokiej jakości z identycznym kształtem za każdym razem dzięki siłownikowi 35 000 N i systemowi zwalniania po zakończeniu zaciskania, gwarantującemu prawidłowe zaciśnięcie. Szybsze i bardziej niezawodne niż lutowanie. Zaciskanie konektorów elektrycznych od 10 do 70 mm. Główka obracana o 360° do miejsc trudno dostępnych. Wymiary szczypiec (dł. x gł. x wys.): 215 x 180 x 30 mm. Szczypce dostarczane w kasecie z 5 matrycami o gnieździe sześciokątnym: 10 - 25 - 35 - 50 - 70 mm. Masa: 1,700 kg.

Numer artykułu 8B979011
Długość (mm) 215
Budowa/działanie Mechaniczny
Przekrój (mm²) 10 - 70
Liczba dołączonych wkładek 5
Siła ściskania (kN) 35 - 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 215
Budowa/działanie Mechaniczny
Przekrój (mm²) 10 - 70
Liczba dołączonych wkładek 5
Siła ściskania (kN) 35 - 35
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 8B979011
EAN 3148517247031
UBB 500639233096
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 789.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.